Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83060
Cod. Produttore
83060

Informazioni di prodotto

OZ-602 grey 2 x 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-602 con sezione 2x2,5 mm² (14 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un'ottima conduzione della corrente e resistenza nel tempo, è adatto a impieghi residenziali e industriali. La sua struttura e il materiale di alta qualità assicurano facilità di posa e durabilità, rendendolo una scelta efficiente per il cablaggio elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C