Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83070
Cod. Produttore
83070

Informazioni di prodotto

OZ-602 grey 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-602 con sezione doppia da 1.5 mm² (16 AWG) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e di qualità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, questo cavo è adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura e il materiale utilizzato assicurano una buona conduttività e facilità di installazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C