›

OZ-600-Y-CY 2X6 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK11597
Cod. Produttore 11597

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 2x6 mm²
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Alta
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura di esercizio: -40°C a +80°C
  • Grado di protezione: Flame-retardant
  • Serie: OZ-600-Y-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600-Y-CY con sezione 2x6 mm² di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la sua resistenza nel tempo. Adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, assicura prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

14.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-600-Y-CY 2X6 QMM BLACK