›

OZ-600-Y-CY 2X16 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK11607
Cod. Produttore 11607

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 2x16 mm²
  • Diametro esterno: 23,2 mm
  • Resistenza Cu: 491 Ohm/km
  • Temperatura: -40°C/+80°C
  • Protezione: UV e intemperie
  • Serie: OZ-600-Y-CY
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600-Y-CY con sezione doppia da 2x16 mm² di colore nero, ideale per applicazioni che richiedono una robusta capacità di conduzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto sia per impieghi domestici che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

21.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-600-Y-CY 2X16 QMM BLACK