›

OZ-600-Y-CY 2X1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK11516
Cod. Produttore 11516

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Rivestimento: PVC nero
  • Resistente a: UV e agenti atmosferici
  • Resistenza al fuoco: flame-retardant
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: OZ-600-Y-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OZ-600-Y-CY è caratterizzato da una sezione di 2x1 mmq e un rivestimento di colore nero, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. La sua struttura garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali. Questo materiale elettrico è progettato per offrire prestazioni costanti e protezione contro gli agenti esterni, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-600-Y-CY 2X1 QMM BLACK