›

OZ-600-Y-CY 2X0.75 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK11489
Cod. Produttore 11489

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: flexible 10x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC nero resistente UV
  • Resistente a: olio, agenti atmosferici
  • Serie: OZ-600-Y-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600-Y-CY con sezione di 2x0,75 mm², caratterizzato da un isolamento nero che garantisce sicurezza e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di energia. Progettato per offrire prestazioni costanti e durata nel tempo, è adatto per installazioni in ambienti domestici e industriali. La qualità del materiale assicura protezione contro usura e agenti esterni, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per impianti elettrici di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-600-Y-CY 2X0.75 QMM BLACK