›

OZ-600 HMH 2X1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12747
Cod. Produttore 12747

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura uso: -25°C/+70°C
  • Raggio di curvatura: 15x Ø esterno
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Guaina: polimero alogeno-free
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: alta
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: OZ-600 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600 HMH con sezione 2x1 mmq di colore nero, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una buona conduzione elettrica e resistenza nel tempo, è adatto per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-600 HMH 2X1 QMM BLACK