Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10660
Cod. Produttore
10660

Informazioni di prodotto

OZ-600 black 4 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600 con sezione di 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, rivestito in materiale isolante di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un collegamento elettrico stabile e duraturo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C