›

OZ-600 4X0.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10554
Cod. Produttore 10554

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Rivestimento: PVC nero resistente
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7x diametro esterno
  • Resistente a: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: DIN VDE, EAC
  • Serie: OZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600 con sezione di 4 conduttori da 0,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un cablaggio affidabile e sicuro. Il rivestimento nero garantisce resistenza e protezione contro l'usura e gli agenti esterni, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è adatto per applicazioni di bassa tensione e offre ottime prestazioni in termini di flessibilità e conduzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-600 4X0.5 QMM BLACK