Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10691
Cod. Produttore
10691

Informazioni di prodotto

OZ-600 black 3 x 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600 con sezione di 3x2,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento nero garantisce resistenza e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a diversi ambienti e applicazioni. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è una scelta solida per impianti domestici e industriali che necessitano di materiali durevoli e performanti.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C