›

OZ-600 3X1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10618
Cod. Produttore 10618

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC nero (RAL 9005)
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x Ø esterno (flessibile)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza: UV, oli, agenti atmosferici
  • Test di sicurezza: flame-retardant, UV-resistente
  • Serie: OZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-600 con sezione 3x1 mmq, di colore nero, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una buona conduzione elettrica e resistenza nel tempo, è adatto a installazioni domestiche e industriali. La struttura robusta e il rivestimento di qualità assicurano protezione contro l'usura e gli agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-600 3X1 QMM BLACK