›

OZ-500 PUR 2X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23314
Cod. Produttore 23314

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Materiale isolamento: PUR resistente
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, usura
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Serie: OZ-500 PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con isolamento in materiale PUR di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza all'usura. Il cavo presenta due conduttori da 0,5 mm² ciascuno, con rivestimento grigio, adatto per impianti elettrici e collegamenti in ambienti industriali o domestici. La struttura garantisce durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, assicurando prestazioni affidabili e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 PUR 2X0.5 QMM GREY