›

OZ-500 HMH-C 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11700
Cod. Produttore 11700

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Diametro esterno: 6,4 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro
  • Materiale isolamento: polimero halogen-free
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Serie: OZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH-C con sezione doppia da 1 mm², caratterizzato da un isolamento resistente e un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La qualità dei materiali assicura prestazioni costanti in ambienti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH-C 2X1 QMM GREY