›

OZ-500 HMH-C 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11722
Cod. Produttore 11722

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 1.5 mm²
  • Rivestimento: polimero halogen-free
  • Resistenza temperatura: -40°C ÷ +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 12.5x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza elettrica: 250 Ohm/km a 30 MHz
  • Serie: OZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH-C con sezione doppia da 1.5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nella trasmissione della corrente. Il rivestimento di colore grigio assicura una buona resistenza agli agenti esterni e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici di media potenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH-C 2X1.5 QMM GREY