›

OZ-500 HMH-C 2X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11678
Cod. Produttore 11678

Informazioni principali

  • Serie: OZ-500 HMH-C
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 0,75 mm²
  • Diametro esterno: 6,1 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: polimero halogen-free grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OZ-500 HMH-C con sezione 2x0,75 mm² di colore grigio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione sicura della corrente, questo cavo è adatto per impianti domestici e industriali, offrendo una buona resistenza meccanica e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, mantenendo elevati standard di qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH-C 2X0.75 QMM GREY