›

OZ-500 HMH-C 2X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11656
Cod. Produttore 11656

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Rivestimento esterno: polimero halogen-free
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C (flessibile)
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diam. esterno
  • Resistenza al fuoco: autoestinguente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: OZ-500 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH-C con sezione doppia da 0,5 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, garantisce una trasmissione sicura della corrente in impianti di piccole dimensioni o per collegamenti specifici. La qualità dei materiali assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per installazioni sia domestiche che industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH-C 2X0.5 QMM GREY