›

OZ-500 HMH 3X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11339
Cod. Produttore 11339

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente conduttori: 3x1 mm²
  • Materiale isolante: Polimero alogeno-free
  • Rivestimento esterno: Grigio RAL 7001
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio, alogeno-free
  • Serie: OZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH con conduttori in rame da 3x1 mmq, rivestito in materiale isolante di colore grigio, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica, offre una buona resistenza meccanica e durata nel tempo, adattandosi a diverse applicazioni elettriche. La struttura compatta e flessibile facilita l’installazione in spazi ridotti e contribuisce a mantenere l’ordine negli impianti.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 HMH 3X1 QMM GREY