›

OZ-500 HMH 2X2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11277
Cod. Produttore 11277

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x2,5 mm²
  • Temperatura d’esercizio: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: Polimero halogen-free grigio
  • Resistenza: Olio e fiamma ritardante
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC
  • Serie: OZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH con sezione 2x2,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate, è adatto a diversi tipi di impianti elettrici grazie alla sua struttura robusta e materiali di qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH 2X2.5 QMM GREY