›

OZ-500 HMH 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11260
Cod. Produttore 11260

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -25°C/+70°C
  • Raggio curvatura: 12,5x diametro esterno
  • Guaina: polimero alogeno-free grigio
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Test tensione: 4000 V core/core
  • Serie: OZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH con sezione 2x1,5 mm² di colore grigio, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo ottime prestazioni nella trasmissione della corrente elettrica. Adatto per uso interno, questo cavo è progettato per resistere all'usura e alle sollecitazioni ambientali, assicurando lunga durata e stabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH 2X1.5 QMM GREY