›

OZ-500 HMH 2X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11221
Cod. Produttore 11221

Informazioni principali

  • Serie: OZ-500 HMH
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 2 x 0,75 mm²
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: polimero alogen-free grigio
  • Resistente a: olio e alogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OZ-500 HMH con sezione 2x0.75 mm² di colore grigio è un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un’ottima conduzione elettrica, questo cavo è ideale per applicazioni che necessitano di flessibilità e resistenza. La sua struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo perfetto per installazioni elettriche in ambienti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH 2X0.75 QMM GREY