›

OZ-500 HMH 2X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK11201
Cod. Produttore 11201

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura lavoro: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 12,5x diametro
  • Sezione conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Guaina: Polimero halogen-free
  • Resistenza olio: Elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: OZ-500 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 HMH con sezione 2x0,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita la posa e l'inserimento nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 HMH 2X0.5 QMM GREY