Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10364
Cod. Produttore
10364

Informazioni di prodotto

OZ-500-BLACK 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OZ-500 BLACK presenta una sezione di 2x1.5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento nero garantisce una protezione efficace contro agenti esterni e usura, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è progettato per trasmettere energia in modo efficiente, risultando adatto per impianti domestici e industriali che necessitano di materiali elettrici di qualità. La sua struttura consente una facile posa e connessione, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C