›

OZ-500 8X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10172
Cod. Produttore 10172

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 8 x 0,5 mm²
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura uso: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e torsione condizionale
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione di 8 conduttori da 0,5 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre una buona flessibilità e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La qualità dei materiali assicura una trasmissione stabile della corrente e una protezione adeguata contro interferenze esterne.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 8X0.5 QMM GREY