›

OZ-500 7X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10069
Cod. Produttore 10069

Informazioni principali

  • Serie: OZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7 x 1 mm²
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con 7 conduttori da 1 mmq ciascuno, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e resistente. La sua struttura consente una trasmissione efficiente della corrente, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 7X1 QMM GREY