›

OZ-500 7X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10099
Cod. Produttore 10099

Informazioni principali

  • Serie: OZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura: fisso 4x Ø esterno
  • Resistenza olio: lunga durata
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, rivestito in materiale resistente di colore grigio. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e isolamento. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della distribuzione elettrica, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 7X1.5 QMM GREY