›

OZ-500 4X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10094
Cod. Produttore 10094

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio, torsione condizionata
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione 4x1.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente, offre una buona flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per impieghi in ambienti interni ed esterni, assicura prestazioni stabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 4X1.5 QMM GREY