›

OZ-500 4X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10005
Cod. Produttore 10005

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Rivestimento: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio e torsione condizionale
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione 4x0,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura dell’energia in impianti domestici e industriali, offre una struttura compatta e flessibile che facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e protezione contro l’usura, rendendo questo cavo una scelta efficiente per applicazioni elettriche di precisione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 4X0.5 QMM GREY