›

OZ-500 3X2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10122
Cod. Produttore 10122

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 2,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con conduttori da 3x2.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Adatto per impianti civili e industriali, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e garantire durata anche in condizioni di utilizzo intenso.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 3X2.5 QMM GREY