›

OZ-500 3X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10003
Cod. Produttore 10003

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Sezione cavi: 3 x 0,5 mm²
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Resistenza: Olio e torsione condizionata
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione di 3x0,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La sua struttura garantisce flessibilità e facilità di posa, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 3X0.5 QMM GREY