›

OZ-500 2X2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10120
Cod. Produttore 10120

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Conduttore: rame nudo, classe 5
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, torsione condizionale
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione di 2x2,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per il trasporto di corrente con ottima resistenza meccanica e durata nel tempo. La sua struttura consente una facile posa e una perfetta conduzione elettrica, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 2X2.5 QMM GREY