›

OZ-500 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10090
Cod. Produttore 10090

Informazioni principali

  • Serie: OZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione 2x1,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente, offre ottime prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua flessibilità facilita la posa e l'adattamento in diversi contesti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 2X1.5 QMM GREY