Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10184
Cod. Produttore
10184

Informazioni di prodotto

OZ-500 grey 20 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 di colore grigio con sezione di 20x1 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza nel tempo, adatto per uso professionale in impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura robusta assicura protezione contro usura e danni meccanici, facilitando l’installazione e la manutenzione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

20

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C