›

OZ-500 12X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10073
Cod. Produttore 10073

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 12x1 mm²
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: fisso 4x Ø esterno
  • Resistente a olio e flessibile
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OZ-500 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione 12x1 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. È progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduzione e resistenza. La sua struttura lo rende ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e durevole, adatto sia per uso domestico che professionale. La combinazione di materiali selezionati assicura una lunga durata nel tempo e una protezione efficace contro gli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-500 12X1 QMM GREY