›

OZ-500 12X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK10014
Cod. Produttore 10014

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Sezione conduttori: 12x0,5 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-500 con sezione 12x0,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, è adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-500 12X0.5 QMM GREY