Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXF4
Cod. Produttore
LVSXF4
Cod. EAN
3606481072832

Informazioni di prodotto

Otturatori modulari, PrismaSeT S, 24 moduli, 520mm larghezza, plastica, bianco RAL 9003

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto PrismaSeT è una piastra di chiusura. È compatibile con i contenitori PrismaSeT S o XS. Ha una larghezza di 24 moduli, corrispondente a 520 mm. Viene utilizzato per rifinire ordinatamente le posizioni libere sulle diverse guide DIN. È in plastica e ha un colore bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (L) 520 mm x (A) 10 mm x (P) 5 mm. Il suo peso è di 20 g.

colore

Bianco

larghezza

520 mm

Tipologia

Pannello

altezza

10 mm

profondità

5 mm

numero RAL

9003

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT XS

Produttore

Otturatori modulari PrismaSeT S 24 moduli 520mm plastica bianco RAL 9003 per quadri elettrici

€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)