Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03222
Cod. Produttore
LVS03222
Cod. EAN
3606481868374

Informazioni di prodotto

Otturatore NSX vert con visualizzazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra cieca divisibile progettata per l'uso con sganciatore elettronico NSX in armadio PrismaSeT P e PrismaSeT G La piastra di chiusura misura 107 mm in altezza e 147 mm in larghezza. Realizzato in plastica resistente, presenta una finitura bianca corrispondente allo standard cromatico RAL 9001.

colore

Bianco

larghezza

147 mm

Tipologia

Altro

altezza

107 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Produttore

Otturatore NSX verticale con visualizzazione per armadi PrismaSeT P e G, piastra cieca divisibile in plastica resistente bianca RAL 9001