Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03249
Cod. Produttore
LVS03249
Cod. EAN
3606481868381

Informazioni di prodotto

Otturatore NS-INS 250 V

Documentazione tecnica

Otturatore NS-INS 250 V

materiale

plastica

altezza

85 mm

larghezza

147 mm

numero RAL

9001

Serie

PrismaSeT

Produttore

Otturatore NS-INS 250 V

€ 19,16 x 1 pz.
(pz.)