Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTS160G1L3
Cod. Produttore
OTS160G1L3
Cod. EAN
6417019681948

Informazioni di prodotto

Gli interruttori di manovra-sezionatori OT garantiscono efficienza e versatilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e flessibile grazie alla struttura modulare e montaggio in qualsiasi direzione
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
  • Ampia gamma di accessori per personalizzare l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti ad alte prestazioni
  • Affidabilità anche nelle applicazioni più critiche
  • Sezionatori di terra integrati per una maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Codice Ordine: OTS160G1L3 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

tipo di accessori

copertura

Serie

OT

Produttore

ABB

OTS160G1L3 CALOTTE OT160G 3P