Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310787
Cod. Produttore
310787
Cod. EAN
5414833090827

Informazioni di prodotto

  • Serie: 9000-KIT2-3
  • Fissaggio a soffitto: Staffa
  • Tenditore: a vite
  • Rosone: in plastica
  • Cavo: Acciaio Ø 1,5 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Estremità: sferica
  • Clip: fissaggio rapido
Fune di sospensione di colore bianco realizzata con materiali specifici per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e affidabile. La lunghezza di 3 metri consente un'installazione versatile in diversi contesti, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente con sistemi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per il fissaggio e la sospensione di componenti. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

3000 mm

materiale

Altro

Produttore

Staffa fissaggio soffitto cavo acciaio 3m tenditore vite