Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310801
Cod. Produttore
310801
Cod. EAN
5414833090964

Informazioni di prodotto

Rosone metallico sferico con cavo in acciaio Ø 1,5 mm e tenditore automatico, progettato per un montaggio semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tenditore automatico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e stabilità dell’impianto
  • Minore necessità di manutenzione
  • Efficienza garantita nel tempo
Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, con tenditore automatico Descrizione del produttore: Rosone metallico sferico con foro, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, con tenditore automatico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

1500 mm

materiale

Altro

Produttore

OTR SUSP KIT 1,5M CABLE 9000-KIT4-1