Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310822
Cod. Produttore
310822
Cod. EAN
5414833091176

Informazioni di prodotto

  • Serie: OTR TRACKS RAILS
  • Installazione: faretti binari elettrificati
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 31 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Peso netto: 1,06 kg
  • Colore: Bianco goffrato (WH-87)
  • Compatibilità: adattatori standard 3F senza DIM

Documentazione tecnica

Il sistema di guida a 3 accensioni OTR Tracks Rails Standard è una soluzione completa e versatile per l'illuminazione in ambienti commerciali, ipermercati, impianti pubblici e musei. Realizzato in alluminio opaco di colore bianco, presenta una forma rettangolare con dimensioni di 1000 mm di lunghezza, 31 mm di larghezza e 38 mm di altezza. Questo sistema consente un montaggio facilitato, possibile a vista, ad incastro o a sospensione, permettendo di spostare, cambiare o modificare facilmente gli apparecchi installati. La guida è progettata con un conduttore di terra posizionato in modo da garantire sicurezza e compatibilità con adattatori trifase standard a 3 conduttori, oltre a due conduttori aggiuntivi per la gestione di segnali di controllo come DIM 1-10 V, DALI, DMX-RDM, LON, EIB. Questo sistema elettrificato è ideale per installazioni indoor con faretti per binari elettrificati, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la distribuzione elettrica e il controllo dell'illuminazione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall\'utilizzo delle guide e degli accessori standard / Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati / Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK) / L\'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all\'interno o all\'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso / Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM / Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

37,8 mm

altezza

31,4 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

230 ... 400 V

Produttore

Sistema guida 3 accensioni modulare per illuminazione negozi