Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 136 5
Cod. Produttore
EO 136 5
Cod. EAN
6417019131207

Informazioni di prodotto

OTP32BA3M SEZIONATORE 3P 32A IN CUS

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle entrate cavi filettate e fori predisposti per cavi multipli
  • Risparmio di tempo con maniglia bloccabile e copertura interbloccata per sicurezza e praticità
  • Protezione IP65 per uso sia interno che esterno, riducendo problematiche di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, resistente e duraturo
  • Protezione UV che garantisce lunga durata anche in ambienti esterni
  • Sistema a 5 fili con terminali neutro e PE fissi per maggiore sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

numero di poli

3

bloccabile

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

rosso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

40 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTP32BA3M SEZIONATORE 3P 32A IN CUS