Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 305 6
Cod. Produttore
EO 305 6
Cod. EAN
6417019131535

Informazioni di prodotto

OTP16BA6M SEZIONATORE 6P 16A IN CUS garantisce affidabilità e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a ingressi cavi filettati e fori predisposti
  • Maniglia bloccabile con tre lucchetti per una maggiore sicurezza
  • Interblocco del coperchio con possibilità di bypass per termografia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 per utilizzo interno ed esterno
  • Materiale in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV
  • Risparmio energetico garantito da sistema a 5 fili con terminali neutro e PE fissi

Documentazione tecnica

The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

numero di poli

6

bloccabile

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

rosso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTP16BA6M SEZIONATORE 6P 16A IN CUS