Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 690 5
Cod. Produttore
KZ 690 5
Cod. EAN
6417019339702

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELKZ 690 5 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al kit completo di viti, dadi e rondelle
  • Maniglia per manovra manuale inclusa, migliorando la sicurezza e il controllo
  • Supporto per la maniglia e fusibili di ricambio sempre a portata di mano

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità operativa con comando motorizzato a 8 poli
  • Risparmio energetico derivante da un controllo efficiente dei circuiti
  • Maggiore sicurezza e facilità di manutenzione

Documentazione tecnica

Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

355 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

355 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM630E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P