Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 689 7
Cod. Produttore
KZ 689 7
Cod. EAN
6417019298009

Informazioni di prodotto

Il sezionatore motorizzato OTM400E4CM230C garantisce efficienza e affidabilità nelle operazioni di manovra.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al comando motorizzato integrato
  • Risparmio di tempo con manovre rapide e sicure
  • Montaggio diretto con maniglia per un controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie a transizioni aperte ottimizzate
  • Aumento della sicurezza nell’utilizzo quotidiano
  • Affidabilità elevata per una lunga durata del sistema

Documentazione tecnica

OTM400E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

220 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

220 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM400E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P