Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 685 5
Cod. Produttore
KZ 685 5
Cod. EAN
6417019298696

Informazioni di prodotto

Il sezionatore motorizzato ELKZ 685 5 offre prestazioni elevate e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla maniglia montata direttamente
  • Meccanismo motorizzato per operazioni semplici e sicure
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Transizione aperta per una maggiore affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie al controllo efficiente

Documentazione tecnica

OTM160E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

90 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM160E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P