Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 255 4
Cod. Produttore
EE 255 4
Cod. EAN
6417019393643

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEE 255 4 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Affidabilità garantita con capacità di 80A e 8 poli
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Scopri l'elettrodispositivo ELEE 255 4, un sezionatore OT80F8 progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 80A e 8 poli, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza. Realizzato con materiali di alta qualità, il sezionatore offre robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione attenta assicura un'installazione semplice e un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

numero di poli

8

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT80F8 SEZIONATORE 8P 80A