Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 241 4
Cod. Produttore
EE 241 4
Cod. EAN
6417019393537

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT80F4C garantisce prestazioni affidabili e versatilità d’uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti ordinabili separatamente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano
  • Possibilità di ottimizzare il consumo energetico con un controllo efficace

Documentazione tecnica

Handle and shaft has to be ordered separately

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT80F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE

€ 211,13 x 1 pz.
(pz.)