Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 489 9
Cod. Produttore
EE 489 9
Cod. EAN
6417019308999

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEE 489 9 garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a base semplice e rapido
  • Operazione laterale facilitata
  • Kit bulloni terminali incluso per un’installazione completa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel sezionamento a 4 poli
  • Maggiore sicurezza nell’uso
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

4-pole, side operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

450 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

800 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

450 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT800ES04 SEZIONATORE COMAN.LAT. 80