Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 282 8
Cod. Produttore
EE 282 8
Cod. EAN
6417019393285

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT63FT4N2 offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle operazioni di manovra.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione frontale su porta
  • Morsetti protetti per una connessione sicura
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e affidabile a 4 poli
  • Assicura protezione e isolamento efficiente
  • Contribuisce a un impianto energetico stabile

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

22 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

22 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT63FT4N2 SEZIONATORE 63A